Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASCO |
Serie | 652 |
Type | 31228 |
Functie | Filter-regelaar |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Uitgaande druk | 0.5 - 10 bar bar |
Filterfijnheid | 25 µm |
Met manometer | Ja |
Aftaptype | Halfautomatisch |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Zelfontluchtend | Ja |
Afsluitbaar | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
Maximale werkdruk | 16 |
Max. ingangsdruk | 16 bar |
Max. uitgangsdruk | 10 bar |
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar) | 5500 |
Gewicht | 550 g |
Materiaal afdichting | NBR |
Materiaal filterelement | Polyethyleen |
Materiaal huis | Aluminium |