Eriks
ASCO

ASCO Filter reduceer fig. 31228 serie 652 aluminium/NBR ATEX filtratie 25µm 1/4"BSPP

  • ERIKS:12989188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied


  • Industriële persluchtsystemen.


Bijzonderheden

  • Hoge flow.
  • Breed instelbare uitgaande druk.
  • Geïntegreerde manometer.
  • Optioneel leverbaar in ATEX uitvoering.
Opslaan in lijst

€ 156,87/ stukexcl. btw

€ 189,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASCO
Serie
652
Type
31228
Functie
Filter-regelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Uitgaande druk
0.5 - 10 bar bar
Filterfijnheid
25 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Halfautomatisch
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Zelfontluchtend
Ja
Afsluitbaar
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Maximale werkdruk
16
Max. ingangsdruk
16 bar
Max. uitgangsdruk
10 bar
Debiet (6.3 bar - delta p = 1 bar)
4120
Gewicht
550 g
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal filterelement
Polyethyleen
Materiaal huis
Aluminium