Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Type: 3742 PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN150

  • ERIKS:12478757
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 788,40/ stukexcl. btw

€ 953,96incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3742
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN150
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
71 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PVC-U
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C
DN
DN150
H
252 mm
L
71 mm
M
320 mm
Gewicht
5.8 kg