Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743ES PP/PVDF/FKM-F Centrisch Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend SR80 PN10 Wafer type DN65

  • ERIKS:13414325
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.305,60/ stukexcl. btw

€ 1.579,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3743ES
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN65
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Typecodering aandrijving
SR80
Merk Aandrijving
ECON
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
FKM-F
Materiaal klepblad
PVDF
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
FKM-F
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C