Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743EE PP/PVDF/FPM (FKM) Centrisch Elektrisch bediend ELA600 230 V AC PN10 Wafer type DN250

  • ERIKS:14081889
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3743EE
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
110 mm
Bediening
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA600
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230 V AC
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
FPM (FKM)
Materiaal klepblad
PVDF
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C