Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 57 |
Type | 3743EE |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | PP |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 39 mm |
Bediening | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA60 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 24V DC |
Voering huis | Niet verwisselbaar |
Materiaal voering | FPM (FKM) |
Materiaal klepblad | PP |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | FPM (FKM) |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |