€ 3.040,00/ stukexcl. btw
€ 3.678,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 57 |
Type | 3743 |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | PP |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 87 mm |
Bediening | Handgreep |
Voering huis | Niet verwisselbaar |
Materiaal voering | FKM-F |
Materiaal klepblad | PVDF |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | FKM-F |
Materiaal bediening | Kunststof |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
DN | DN200 |
H | 283 mm |
L | 87 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 7.4 kg |