Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/FPM (FKM) Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN125

  • ERIKS:13248791
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.250,40/ stukexcl. btw

€ 1.512,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3743
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN125
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
66 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
FPM (FKM)
Materiaal klepblad
PP
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN125
H
237 mm
L
66 mm
M
320 mm
Gewicht
4 kg