Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN80

  • ERIKS:11455727
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ASAHI wafertype PP vlinderklep met een bolvormig bewerkt klepblad, waardoor de KV-waarde sterkt verbeterd is.Gepatendeerde zitting met uitstekende afdichting en daardoor een laag bedieningsmoment.De afsluiter is geschikt voor montage tussen flenzen volgens DIN PN 10/ 16. Voorzien van een ISO 5211 topflens, ten behoeve van montage van diverse handbedieningen of automatische bedieningen.Uitgevoerd met spindelbeveiliging, waardoor veilige, inline automatisering tot de mogelijkheden behoord.De klep wordt standaard geleverd met een handgreep voor handmatige bediening.In te zetten in algemene industrie, voor watertoepassingen, maar vanwege de hoge chemische resistentie van kunststof ook in chemische proces industrie.
Opslaan in lijst

€ 625,60/ stukexcl. btw

€ 756,98incl. btw

24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3743
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN80
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
46 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PP
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN80
H
191 mm
L
46 mm
M
250 mm
Gewicht
1.6 kg