Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3743 PP/PP/EPDM Centrisch Handgreep PN10 Wafer type DN100

  • ERIKS:11155646
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 687,20/ stukexcl. btw

€ 831,51incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3743
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PP
Nom. binnendiameter
DN100
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
56 mm
Bediening
Handgreep
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PP
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal bediening
Kunststof
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
DN
DN100
H
206 mm
L
56 mm
M
250 mm
Gewicht
2 kg