Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA800 230 V AC PN10 Wafer type DN350

  • ERIKS:14081817
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3742EE
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN350
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Bediening
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA800
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
230 V AC
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PVC-U
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C