Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 57 |
Type | 3742EE |
Norm | EN (DIN) |
Klepontwerp | Centrisch |
Materiaal huis | PVC-U |
Nom. binnendiameter | DN250 |
Aansluiting | Wafer type |
Druktrap artikel | PN10 |
Druktrap flens | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Bediening | Elektrisch bediend |
Typecodering aandrijving | ELA500 |
Merk Aandrijving | ECON |
Voedingsspanning | 230 V AC |
Voering huis | Niet verwisselbaar |
Materiaal voering | EPDM |
Materiaal klepblad | PVC-U |
Materiaal spindel | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse spindel | 1.4401 |
Materiaal spindelafdichting primair | EPDM |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 50 °C |