Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742EE PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Elektrisch bediend ELA300 24V DC PN10 Wafer type DN200

  • ERIKS:14081825
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3742EE
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN200
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
87 mm
Bediening
Elektrisch bediend
Typecodering aandrijving
ELA300
Merk Aandrijving
ECON
Voedingsspanning
24V DC
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PVC-U
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C