Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/FPM (FKM) Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA80 PN10 Wafer type DN50

  • ERIKS:14099084
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3742ED
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN50
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
42 mm
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
DA80
Merk Aandrijving
ECON
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
FPM (FKM)
Materiaal klepblad
PVC-U
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
FPM (FKM)
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C