Eriks
ASAHI

ASAHI Vlinderklep Serie: 57 Type: 3742ED PVC-U/PVC-U/EPDM Centrisch Pneumatisch bediend Dubbelwerkend DA850 PN10 Wafer type DN250

  • ERIKS:14099080
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
57
Type
3742ED
Norm
EN (DIN)
Klepontwerp
Centrisch
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Wafer type
Druktrap artikel
PN10
Druktrap flens
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Bediening
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Typecodering aandrijving
DA850
Merk Aandrijving
ECON
Voering huis
Niet verwisselbaar
Materiaal voering
EPDM
Materiaal klepblad
PVC-U
Materiaal spindel
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse spindel
1.4401
Materiaal spindelafdichting primair
EPDM
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
50 °C