Eriks
ASAHI

ASAHI Terugslagklep Serie: 33 PVDF/PTFE Klep Recht PN6 Flens 140mm DN125

  • ERIKS:12478931
Image 1
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 03/03/2027
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
33
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVDF
Nom. binnendiameter
DN125
Uitwendige buisdiameter aansluiting
140 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN6
Klepvorm
Klep
Afdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C