Eriks
ASAHI

ASAHI Terugslagklep Serie: 33 PVDF/PTFE Klep Recht PN10 Flens 50mm DN40

  • ERIKS:12478926
Image 1
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
33
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVDF
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Klep
Afdichting
PTFE
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C