Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 33 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PVDF |
Nom. binnendiameter | DN20 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 25 mm |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN10 |
Klepvorm | Klep |
Afdichting | PTFE |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |