Eriks
ASAHI

ASAHI Terugslagklep Serie: 33 PVC-U/EPDM Klep Recht PN4 Flens 225mm DN200

  • ERIKS:12478768
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.644,00/ stukexcl. btw

€ 5.619,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
33
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PVC-U
Nom. binnendiameter
DN200
Uitwendige buisdiameter aansluiting
225 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN4
Klepvorm
Klep
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
60 °C