Eriks
ASAHI

ASAHI Terugslagklep Serie: 33 PP-H/EPDM Klep Recht PN6 Flens 110mm DN100

  • ERIKS:12478874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.582,40/ stukexcl. btw

€ 1.914,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
33
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN100
Uitwendige buisdiameter aansluiting
110 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN6
Klepvorm
Klep
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C