€ 5.908,00/ stukexcl. btw
€ 7.148,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 33 |
Bouwvorm | Recht |
Materiaal huis | PP-H |
Nom. binnendiameter | DN200 |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 225 mm |
Aansluiting | Flens |
Druktrap artikel | PN4 |
Klepvorm | Klep |
Afdichting | EPDM |
Min. mediumtemperatuur (continu) | 0 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 100 °C |