Eriks
ASAHI

ASAHI Terugslagklep Serie: 33 PP-H/EPDM Klep Recht PN10 Flens 50mm DN40

  • ERIKS:12478870
Image 1
Opslaan in lijst

€ 529,20/ stukexcl. btw

€ 640,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
33
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN40
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Klep
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C