Eriks
ASAHI

ASAHI Terugslagklep Serie: 33 PP-H/EPDM Klep Recht PN10 Flens 32mm DN25

  • ERIKS:12478868
Image 1
Opslaan in lijst

€ 422,40/ stukexcl. btw

€ 511,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
33
Bouwvorm
Recht
Materiaal huis
PP-H
Nom. binnendiameter
DN25
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Aansluiting
Flens
Druktrap artikel
PN10
Klepvorm
Klep
Afdichting
EPDM
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
100 °C