€ 722,40/ stukexcl. btw
€ 874,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 02/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | AR23 |
Type | 3721 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | AR063NC |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1.1/4" (DN32)/1.1/2" (DN40)/2" (DN50) |
Materiaal behuizing | PP |
A | 254 mm |
B | 110 mm |
C | 67 mm |
H | 158 mm |
Gewicht | 2 kg |