Eriks
ASAHI

ASAHI Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR063NC PP Enkelwerkend, veersluitend 1.1/2" (DN40)/2" (DN50)

  • ERIKS:13610097
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 722,40/ stukexcl. btw

€ 874,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
AR21
Type
3721
Overbrenging
Kwartslag
Model
AR063NC
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Nom. binnendiameter afsluiter
1.1/2" (DN40)/2" (DN50)
Materiaal behuizing
PP
A
254 mm
B
110 mm
C
67 mm
H
158 mm
Gewicht
2 kg