€ 549,60/ stukexcl. btw
€ 665,02incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | AR23 |
Type | 3721 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | AR050NC |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1" (DN25) |
Materiaal behuizing | PP |
A | 194 mm |
B | 94 mm |
C | 59 mm |
H | 134 mm |
Gewicht | 1 kg |