Eriks
ASAHI

ASAHI Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR050NC PP Enkelwerkend, veersluitend 1.1/4" (DN32)

  • ERIKS:13610096
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 549,60/ stukexcl. btw

€ 665,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
AR21
Type
3721
Overbrenging
Kwartslag
Model
AR050NC
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Nom. binnendiameter afsluiter
1.1/4" (DN32)
Materiaal behuizing
PP
A
194 mm
B
94 mm
C
59 mm
H
134 mm
Gewicht
1 kg