Eriks
ASAHI

ASAHI Pneumatische aandrijving Type: 3721 Model: AR040NO PP Enkelwerkend, veeropenend 3/4" (DN20)/1" (DN25)

  • ERIKS:13610099
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 535,60/ stukexcl. btw

€ 648,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
AR21
Type
3721
Overbrenging
Kwartslag
Model
AR040NO
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veeropenend
Nom. binnendiameter afsluiter
3/4" (DN20)/1" (DN25)
Materiaal behuizing
PP
A
154 mm
B
74 mm
C
46 mm
H
107 mm
Gewicht
0.6 kg