€ 535,60/ stukexcl. btw
€ 648,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | AR23 |
Type | 3721 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | AR040NC |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Nom. binnendiameter afsluiter | 3/4" (DN20) |
Materiaal behuizing | PP |
A | 154 mm |
B | 74 mm |
C | 46 mm |
H | 107 mm |
Gewicht | 0.6 kg |