€ 535,60/ stukexcl. btw
€ 648,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | AR23 |
Type | 3720 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | AR050DA |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1.1/4" (DN32) |
Materiaal behuizing | PP |
A | 147 mm |
B | 84 mm |
C | 49 mm |
H | 124 mm |
Gewicht | 0.85 kg |