Eriks
ASAHI

ASAHI Pneumatische aandrijving Type: 3720 Model: AR050DA PP Dubbelwerkend 1.1/2" (DN40)/2" (DN50)

  • ERIKS:13610093
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 535,60/ stukexcl. btw

€ 648,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
AR21
Type
3720
Overbrenging
Kwartslag
Model
AR050DA
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Nom. binnendiameter afsluiter
1.1/2" (DN40)/2" (DN50)
Materiaal behuizing
PP
A
147 mm
B
84 mm
C
49 mm
H
124 mm
Gewicht
0.85 kg