Eriks
ASAHI

ASAHI Pneumatische aandrijving Type: 3720 Model: AR040DA PP Dubbelwerkend 3/4" (DN20)/1" (DN25)

  • ERIKS:13610103
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 392,80/ stukexcl. btw

€ 475,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
AR23
Type
3720
Overbrenging
Kwartslag
Model
AR040DA
Werkingsprincipe
Dubbelwerkend
Nom. binnendiameter afsluiter
3/4" (DN20)/1" (DN25)
Materiaal behuizing
PP
A
116 mm
B
66 mm
C
38 mm
H
99 mm
Gewicht
0.28 kg