€ 392,80/ stukexcl. btw
€ 475,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | AR21 |
Type | 3720 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | AR040DA |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Nom. binnendiameter afsluiter | 1.1/4" (DN32) |
Materiaal behuizing | PP |
A | 116 mm |
B | 66 mm |
C | 38 mm |
H | 99 mm |
Gewicht | 0.28 kg |