€ 383,60/ stukexcl. btw
€ 464,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | AR21 |
Type | 3720 |
Overbrenging | Kwartslag |
Model | AR032DA |
Werkingsprincipe | Dubbelwerkend |
Nom. binnendiameter afsluiter | 3/4" (DN20)/1" (DN25) |
Materiaal behuizing | PP |
A | 94 mm |
B | 56 mm |
C | 32 mm |
H | 86 mm |
Gewicht | 0.2 kg |