Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 14 |
Type | 3770 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVDF |
Materiaal membraan | PTFE/EPDM |
Aansluiting | Kunststoflaseind |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 50 mm |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 276 mm |
Handbediening | Handwiel |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Kv-waarde | 22.5 m³/h |
C | 50 mm |
L | 276 mm |
H | 177 mm |
M | 156 mm |
W | 156 mm |
Gewicht | 2.7 kg |