Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3770 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Kunststoflasmof 40mm

  • ERIKS:12478890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3770
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVDF-EL
Materiaal membraan
PTFE-EL
Aansluiting
Kunststoflasmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
177 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Kv-waarde
9.5 m³/h
C
40 mm
L
177 mm
H
116 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
1.2 kg