Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF PTFE PN10 Flens 20mm DN15

  • ERIKS:12478878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3769
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVDF
Materiaal membraan
PTFE
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
20 mm
Nom. binnendiameter
DN15
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
130 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Kv-waarde
4.1 m³/h
DN
DN15
A
95 mm
L
130 mm
H
104 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.8 kg