Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3769 PVDF-EL PTFE-EL PN10 Flens 90mm DN80

  • ERIKS:13248748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Dit is een dual-use of gecontroleerd artikel. Bij export van dit artikel buiten de EU is een exportvergunning vereist van de regelgevende instanties.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 30/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3769
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVDF-EL
Materiaal membraan
PTFE-EL
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
90 mm
Nom. binnendiameter
DN80
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
310 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-40 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
120 °C
Kv-waarde
99.4 m³/h
DN
DN80
A
200 mm
L
310 mm
H
280 mm
M
220 mm
W
220 mm
Gewicht
7.4 kg