Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 14 |
Type | 3769 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PVDF-EL |
Materiaal membraan | PTFE-EL |
Aansluiting | Flens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 63 mm |
Nom. binnendiameter | DN50 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 230 mm |
Handbediening | Handwiel |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 120 °C |
Kv-waarde | 37.2 m³/h |
DN | DN50 |
A | 158 mm |
L | 230 mm |
H | 191 mm |
M | 156 mm |
W | 156 mm |
Gewicht | 3.9 kg |