Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 14 |
Type | 3766 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PP |
Materiaal membraan | PTFE |
Aansluiting | Flens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 32 mm |
Nom. binnendiameter | DN25 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 160 mm |
Aandrijving | Pneumatisch bediend |
Werkingsprincipe | Enkelwerkend, veersluitend |
Materiaal kopstuk | PPG |
Materiaal bediening | PPG |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Kv-waarde | 7.3 m³/h |
DN | DN25 |
A | 115 mm |
L | 160 mm |
H | 193 mm |
M | 130 mm |
Gewicht | 3 kg |