€ 308,40/ stukexcl. btw
€ 373,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 14 |
Type | 3766 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PP |
Materiaal membraan | PTFE |
Aansluiting | Flens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 40 mm |
Nom. binnendiameter | DN32 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 180 mm |
Handbediening | Handwiel |
Materiaal kopstuk | PP |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Kv-waarde | 9.5 m³/h |
DN | DN32 |
A | 135 mm |
L | 180 mm |
H | 116 mm |
M | 100 mm |
W | 100 mm |
Gewicht | 1 kg |