€ 210,80/ stukexcl. btw
€ 255,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ASAHI |
Serie | 14 |
Type | 3766 |
Constructie huis | A (Brug type) |
Materiaal huis | PP |
Materiaal membraan | PTFE |
Aansluiting | Flens |
Uitwendige buisdiameter aansluiting | 20 mm |
Nom. binnendiameter | DN15 |
Druktrap artikel | PN10 |
Norm bouwlengte | EN 558, Serie 1 |
Inbouwlengte | 130 mm |
Handbediening | Handwiel |
Materiaal kopstuk | PP |
Materiaal bediening | PP |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -20 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 90 °C |
Kv-waarde | 4.1 m³/h |
DN | DN15 |
A | 95 mm |
L | 130 mm |
H | 104 mm |
M | 100 mm |
W | 100 mm |
Gewicht | 0.6 kg |