Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM Pneumatisch bediend Enkelwerkend, veersluitend PN10 Kunststoflasmof 25mm

  • ERIKS:13248709
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 599,60/ stukexcl. btw

€ 725,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3766
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Kunststoflasmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
141 mm
Aandrijving
Pneumatisch bediend
Werkingsprincipe
Enkelwerkend, veersluitend
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PPG
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
4.6 m³/h
C
25 mm
L
141 mm
H
111 mm
M
130 mm
W
100 mm
Gewicht
2.5 kg