Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 50mm

  • ERIKS:13248706
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 309,60/ stukexcl. btw

€ 374,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3766
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Kunststoflaseind
Uitwendige buisdiameter aansluiting
50 mm
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
276 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
22.5 m³/h
C
50 mm
L
276 mm
H
177 mm
M
156 mm
W
156 mm
Gewicht
2 kg