Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Kunststoflaseind 25mm

  • ERIKS:13248704
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 168,40/ stukexcl. btw

€ 203,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3766
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Kunststoflaseind
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
172 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
4.6 m³/h
C
25 mm
L
172 mm
H
106 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.5 kg