Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 75mm DN65

  • ERIKS:12478801
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 581,20/ stukexcl. btw

€ 703,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3766
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
75 mm
Nom. binnendiameter
DN65
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
290 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PP
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
73.4 m³/h
DN
DN65
A
185 mm
L
290 mm
H
266 mm
M
220 mm
W
220 mm
Gewicht
4.2 kg