Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 32mm DN25

  • ERIKS:12478797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 206,00/ stukexcl. btw

€ 249,26incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3766
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
32 mm
Nom. binnendiameter
DN25
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
160 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PP
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
7.3 m³/h
DN
DN25
A
115 mm
L
160 mm
H
111 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.8 kg