Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3766 PP EPDM PN10 Flens 25mm DN20

  • ERIKS:12478796
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 168,40/ stukexcl. btw

€ 203,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3766
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PP
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Flens
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Nom. binnendiameter
DN20
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
EN 558, Serie 1
Inbouwlengte
150 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PP
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
-20 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
4.6 m³/h
DN
DN20
A
105 mm
L
150 mm
H
88 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.6 kg