Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C PTFE PN10 Lijmmof 25mm

  • ERIKS:13248771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 285,20/ stukexcl. btw

€ 345,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3764
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-C
Materiaal membraan
PTFE
Aansluiting
Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
25 mm
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
147 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
4.6 m³/h
C
25 mm
L
147 mm
H
111 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
0.6 kg