Eriks
ASAHI

ASAHI Membraanafsluiter Serie: 14 Type: 3764 PVC-C EPDM PN10 Lijmmof 40mm

  • ERIKS:13248767
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 351,20/ stukexcl. btw

€ 424,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ASAHI
Serie
14
Type
3764
Constructie huis
A (Brug type)
Materiaal huis
PVC-C
Materiaal membraan
EPDM
Aansluiting
Lijmmof
Uitwendige buisdiameter aansluiting
40 mm
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
188 mm
Handbediening
Handwiel
Materiaal kopstuk
PPG
Materiaal bediening
PP
Min. mediumtemperatuur (continu)
0 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Kv-waarde
9.5 m³/h
C
40 mm
L
188 mm
H
116 mm
M
100 mm
W
100 mm
Gewicht
1.1 kg